帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
グーデン(R)難燃軍手 24cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
20916545
品番
EGG32
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
難燃素材で耐スパッタ性にも優れます。
色
ブラック
入数(双)
1
混率(%)
テクノーラ50/耐炎繊維50
機能
耐熱
全長(cm)
24
ゲージ数
7
アズワン品番
64-9331-89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000