CAT6対応LANケーブル

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931663 品番 HLC-C6-1MP-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。

ケーブル長(m)1 ライトブルー 規格CAT6 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード 結線方式ストレート結線 導体より線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり カテゴリーCAT6 PoE対応4-pair PoE対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
PCの接続
テクノミクス研究所有限会社 様 (サービス業)

LANケーブルを使って、2Fのモデムと3FのPCを接続。
2FのPCと同様に、問題なくウェブやメールが使用可能。
困ったことは、LAMケールブが梱包時の円形にまるまってしまい、それを真っすぐにすることに苦労。
プロはそれ(ケーブルを真っすぐにすること)も簡単に出来るのだろうが、素人は苦労する。

対象商品:
20931785
2023-02-15
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機能付きでありがたいです、20m希望の長さでありがたいです。

対象商品:
20931828
2021-01-08
用途:
事務所間ネットワーク
進栄電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

注文後、納品もはやく製品も希望の長さで
注文できたのがよかったです。
コネクタの取付不良の心配もありませんので。

対象商品:
20931803
2018-09-03
用途:
無線LANメンテナンス作業

30mあるので、一時的に有線化したいときに、職場内のほとんどのエリアをカバーできます。

対象商品:
20931767
2016-09-29
用途:
ネット接続
サービス業

ロック機能もしっかりしていて、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする