設定情報
販売価格(税別)¥2,398~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 UVカット 防炎 ミラー 省エネ レースカーテン

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 UVカット 防炎 ミラー 省エネ レースカーテン (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。
商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

注文コード20931988 用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト(WH) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238より選択 機能UVカット、防炎、ミラー、遮熱、保温、洗濯可 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 620 / 税込 682
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 900 / 税込 990
離島 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20931988
2024-07-11
用途:
一般住宅で使用
サービス業

なかなか満足している。外から、内側が見えにくいから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする