折り曲げ標識 AED設置

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20938735 品番392705
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の標識になります。
取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。

用途当該情報の明示に。 トラスコ品番255-6892 材質PET 厚さ(mm)1 質量(g)220 取付方式穴6ヵ所、ビスまたはテープ止め(両面テープ付) 縦(mm)300 横(mm)460 表示内容AED設置

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20938735
2023-11-10
用途:
AED設置場所認識看板

遠くから見ても認識できる看板を探していたところモノタロウさんで見つけ購入。
到着までには若干時間はかかったが、設置すると予想通り目立ち多くの人にAED設置認識ができ大変良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする