日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 案内標識
階段蹴込み板用標示ステッカー ↑左側通行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
20938787
品番
404103
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途
階段での事故防止に。
トラスコ品番
244-5210
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
色
白
質量(g)
170
取付方式
貼付タイプ
セット商品数
5枚1組
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
↑左側通行