日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 案内標識
階段蹴込み板用標示ステッカー 矢印
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(4枚)
注文コード
20938830
品番
404108
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
用途
階段での事故防止に。
トラスコ品番
244-3728
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
色
青
質量(g)
130
径(Φmm)
100Φ
取付方式
貼付タイプ
セット商品数
4枚1組
表示内容
↑(矢印)