ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
指差呼称標識 指差呼称で安全確認
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20939828
品番
320-25A
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
指差呼称確認用の汎用標識です。
用途
工事現場での設置に。
トラスコ品番
286-9493
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
指差呼称で 安全確認 大きな声で ヨシ!
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
20118001
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。