ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
粉じん障害防止標識 粉じんの発生・飛散を
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940135
品番
326-32A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粉じん障害防止啓蒙活動用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9108
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
摘要
穴上3下2
質量(g)
590
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
900
表示内容
粉じんの発生・飛散を防ごう 適時な散水、清掃、養生柵等の設置を心掛けよう
エコマーク認定番号
7118031
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。