ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
標識 ローリングタワー使用上の注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940248
品番
332-01B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ローリングタワー使用時の注意事項を記載した標識です。
用途
ローリングタワー使用場所での表示に。
トラスコ品番
354-6090
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
質量(g)
220
取付方式
ビス止め、両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
ローリングタワー使用上の注意
取付穴径(mm)
4
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。