脚立用ステッカー 天板に・2枚1組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード20940266 品番332-23
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

脚立天板に貼り付ける事で転落防止を促す事が出来ます。
脚立の下地にフィットするアルミステッカーを採用しています。

用途脚立へ貼り付けて注意喚起に。 トラスコ品番435-8175 材質アルミステッカー 摘要脚立用 質量(g)10 取付方式粘着シール 縦(mm)60 横(mm)210 表示内容天板に乗るな!またがるな!座るな!
注意
※脚立天板の貼付面は清掃、脱脂の上、貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする