ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
建設副産物分別標識 混合廃棄物
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20940458
品番
339-75
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
廃棄物分別用の汎用標識です。
用途
建設副産物分別標識に。
トラスコ品番
738-3495
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め、両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
混合廃棄物・MIXED WASTE
取付穴径(mm)
4
エコマーク認定番号
20118001
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。