ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
道路用標識 一時停止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20943197
品番
395-451
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。
用途
建設現場での仮設設置用に。
トラスコ品番
106-4832
材質
鉄板(普通山)
寸法(mm)
800△
質量(kg)
1.2
タイプ
上下10mmΦ穴、ボルト止めタイプ
表示内容
一時停止
注意
※公道では使用出来ません。
※ポール取付用フリーリングは別売です。