カゴ車用ワンタッチ標識 ポケット式A4横

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20944448 品番809-17
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

カゴ車への表示に便利な表示内容差込タイプのワンタッチ標識です。
格子の特性を生かして効果的な両面表示が行えます。
A4用紙がそのまま差込めるので、手軽にオリジナル表示が行えます。
取付部が左右に分かれているので、格子状のカゴ車にしっかりと柔軟な固定が可能です。
ポケットの中が白生地で仕切られており、両面表示可能です。

用途カゴ車への表示に。 トラスコ品番243-0271 材質本体部:ビニールターポリン、ポケット部:軟質ビニール、面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ) 厚さ(mm)0.95 取付マジックテープ式 質量(g)115 縦(mm)480 横(mm)312

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする