ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
フラッグ式突き出し標識セット 両面ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20944457
品番
809-71
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フラッグ部分は角度調節も可能。強力なマグネットで取付けも簡単です。
パソコン等で作成した用紙を入れられるポケット式です。
用途
倉庫内通路等への表示に最適です。
トラスコ品番
106-1742
材質
表示本体部:塩ビターポリン、表示ポケット部:透明塩ビ、ポール部:プラスチック、マグネット
質量(g)
13
タイプ
フラッグ部マグネット式、両面表示、屋内用、ポケット式