ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
特定化学物質標識 メタノール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944676
品番
815-80A
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途
特定化学物質を取り扱う作業場に。
トラスコ品番
256-2490
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め、両面テープ止め
質量(g)
274
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
メタノール
取付穴径(mm)
2.5
エコマーク認定番号
20118001
注意
※ビス、両面テープ等の取付具はお客様にてご用意ください。