ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
危険予知標識 ちょっと待った!
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20944746
品番
819-50A
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
危険予知活動の啓蒙標識です。
用途
工場、工事現場等での安全対策に。
トラスコ品番
286-9440
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
取付
ビス止め又は両面テープ止め
質量(g)
200
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
ちょっと待った!作業前にKY活動
取付穴径(mm)
2.5
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。