ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 案内標識
危険物標識 蓄電池設備(マグネット製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945175
品番
828-922
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電気設備へ設置する標識、ゴムマグネットなので鉄製の扉等に貼り付けできます。
用途
電気設備への設置に。
トラスコ品番
435-8145
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット固定
質量(g)
150
縦(mm)
150
横(mm)
300
表示内容
蓄電池設備