AED突出し型標識・両面表示

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20945419 品番831-04A
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

施設内にあるAED設置場所に取り付けます。
突出しタイプなので遠くからでも視認しやすいです。

用途AED設置場所への設置に。 トラスコ品番243-1772 材質ペット樹脂板 厚さ(mm)2 取付ビス止め 質量(g)210 縦(mm)300 横(mm)225 表示内容AED自動体外式除細動器 Automated external defibrillator 取付穴径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする