画像準備中

チップ TKF

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3 チップブレーカSタイプ 注文コード20949136 品番TKF12L050-S-16DR PR1535
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は厚さ・チップブレーカなど80種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 形状その他 厚さ(mm)3 コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカSタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする