※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-20DCMZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20960574
品番
CDQ2D50-20DCMZ-P3DWSCS-XC89
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,200
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20960574
CDQ2D50-20DCMZ-P3DWSCS-XC89
20960565
CDQ2D50-20DCMZ-P3DWASCS-XC89
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-20DCMZ
SMC
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)