リアをディスク仕様にした際、リアマスターを固定するマウントキットになります。ステップは純正ステップを使用します。ブレーキペダルはアルミ無垢材から削りだした専用品です。他社のクラッチの形状に問わず装着が可能です。NSR50/80リヤマスターに対応しています。リザーブタンクレスキットは、33530リザーブタンクレスキットタイプ3、33540リザーブタンクレスキットタイプ5が適合します。シャリーには使用不可です。