GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20970188 品番33124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。
サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。
ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
+6cmまでであれば、ノーマルのブレーキホースで装着可能です。
※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。
※キャリパーは新型(32,34mm)と旧型どちらも対応しております。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。

適合メーカーブレンボ 主な適合車種GROM 全年式 主な適合純正品番新型2POT(通称カニ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする