曜日別特売
33161 KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用 Gクラフト 20970294

KSR110フォーク用キャリパーサポートブレンボ4P用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1個注文コード20970294品番33161
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

NSR50/80ホイール専用 NSR50/80フロントディスクローター用 KSR110フロントフォーク専用 ブレンボ4Pキャリパーは取り付けピッチ40mmのキャスト製の右側取り付け用 KSRフォークステムキット(フォークピッチ181mm)用

主な適合純正品番4POT 40mmピッチRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種KSR110適合メーカーブレンボ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする