リザーブタンクステー汎用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20970644 品番33543
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-25
用途:
バイクのラジエターリザーブタンクステーとして使用
大輪 商事 様

水冷式バイクのリザーブタンクをカスタムする際にステーとして使用しました。
ノーマルとは比べ物にならない仕上がりです。

対象商品:
20970644
2021-02-15
用途:
バイク リアサスリザーバータンクの固定
その他業種

高級感ある作りで見栄えするだけでなく、ボルト穴がよく考えられており狙ったとおりに固定できました。またタンクを固定する際の緩衝材も付属しており大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする