曜日別特売
39145 ダックスサブガソリンタンク左側取り付け用 Gクラフト 20971728

ダックスサブガソリンタンク左側取り付け用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20971728品番39145
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダックスの車体左側に取り付けるサブガソリンタンクです。タンク容量は1L 燃料タンクの小さなダックスの航続距離を延ばすことができます。長さ264mm、直径80mm 燃料キャップ付属 ノーマルキャブレター以外のキャブをご使用の場合は、別途ガソリンコックが必要です。(モンキーR用、または2wayタイプをご使用ください。)

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20971728
2018-03-28
用途: バイク取り付け
運輸・通信業

外見も綺麗だしガソリンスタンドへ行く機会も減りました。

1が参考にしています
対象商品 : 20971728
2017-01-20
用途: 農機用

取り付けピッチは72mm。タンク中央を基準についていません。中央よりタンクキャップの付いていない方へ30~32mmずれています。大変丁寧な作りで大満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする