アルミタンクZ2タイプ無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20971782 品番39156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

アルミ製Z2タイプの5Lモンキー用ガソリンタンクです。タンク容量も5L⇒6Lへ、プラス1Lの容量アップが出来る上、タンク全体のシルエットをZ2のようにロー&ワイドにしています。品番39157コック位置変更オプション有り

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※FIモンキーへの装着はできません。モンキーノーマルステム、トップブリッジは、タンクと干渉するため使用できません。メーカーカスタムシート専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする