8インチワイドホイール入門キット 3.5-4.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20972078 品番39264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000

フロント3.5J、リヤ4.0Jホイール、B-77タイヤ110/80-8、B-77タイヤ120/70-8、3.5-4.00チューブ2個、リヤスプロケットスペーサー4mmのセットです。
ノーマルスイングアームに装着できる最大幅の8インチホイールのセットです。
※15丁、16丁どちらかのフロントオフセットスプロケット4mmが別途必要になります。
●セット内容
39224 8インチワイドホイール 3.5J&4.0J 8穴タイプ
39403 4mmオフセットスプロケットスペーサー
39203 steady B-77タイヤ 120-70-8
39204 steady B-77タイヤ 110-80-8
品番無 8インチタイヤチューブ 2本
ホイールは穴無しタイプにも変更可能です。
変更の際はご連絡ください。
※38056ホイールブラックアルマイトオプションを追加しますと、1台分ですので数量2になります。
※4.0Jを装着した際、タイヤとチェーンカバーが干渉します。
チェーンカバーの干渉箇所を削るなどしてください。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする