ギルドステムキットZ1-R 43-210ウィングタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20978782 品番61163
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

専用カウルステー付属
61163はウィングタイプトップブリッジです。
トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。
純正ステムキットはフォーク径Φ36、フォークピッチ185mm、オフセット60mmです。
カウルの装着は、メーカー付属のステーと純正ステーをアンダーブラケット裏側に固定しての装着になります。
※ハンドルロック不可
※ベアリングは付属しておりません。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする