61166 CB1300 ステムキット Φ43-204-32.5 シルバー ギルドデザイン 20978816

CB1300 ステムキット Φ43-204-32.5 シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20978816 品番61166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000

オフセット量をノーマル35mmから32.5mmにショート化させる事により、トレール量を約+2.75mm増加し、ステアリングの復元性を高めます。
フォークを固定するボルトはステンレスのテーパーボルトです。
フォーク径Φ43、オフセット32.5mm、フォークピッチ204mm
(純正ステムフォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ204mm)
CB1300SF専用(BC-SC54) 2003-2013
※BOLD’ORは装着不可
純正ヘッドライトステー使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする