E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。