BlackShark V2 X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20983937 品番 RZ04-03240700-R3M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。

仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション 材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション 質量(g)240 種類ドライバー:RazerTM TriForce 内径(Φmm)イヤーカップ:63×43 ケーブル長(m)1.3 接続方式アナログ 3.5 mm 感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz 音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整 周波数特性12Hz〜28KHz、マイク:100Hz 〜 10KHz コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え 互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス インピーダンス(Ω)32@1KHz ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー イヤホン形状オーバーヘッド ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする