※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

竹用保護剤 油性竹ガード

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 21002056 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。

使用方法
(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。
(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。
(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。
(4)塗替えは6ヶ月〜1年ごとに行うことをおすすめします。
(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
クリヤー 成分油性 主な用途屋外竹製品 使用場所屋外用 用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に 標準使用量100mL/m2 希釈剤不要 危険等級V 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6〜12以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
注意
※青竹には使用できません。
※竹材の状態によっては仕上がり具合に若干の違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21002047
2021-03-04
用途:
竹の保護に
その他業種

腐食等には良いと思うのですが、艶をだしたかったのですが竹の艶出し効果のある保護剤は無いですかね?

対象商品:
21002056
2016-06-11
用途:
竹垣の防腐・カビ防止
その他業種

サラリとしていて扱いやすい、細部に浸透してムラなく塗れた。
竹垣は雨ざらしの場所なので、どの程度効果があるか現時点では
不明、様子を見ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする