油性強力木材防腐剤 クレオソートR

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7kg) 注文コード21002144 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クレオソート油Rは、家庭用品規制法に対して、発がん性の恐れがあると言われている3物質を規制値(各10ppm)以下まで除去した防腐剤で、クレオトップより強力な防腐性能を有しています。
JIS、JAS、AQの品質基準に適合した製品です。

塗り面積(2回塗り)(m2)2〜3 用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀などに。 成分クレオソート油(油性) こげ茶 主な用途屋外木製品 危険等級V 乾燥時間(時間)2〜4(夏期)、6〜24(冬期) 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.679L 特性防腐 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※新築・改築の屋内、床下や住宅密集地での使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21002144
2024-05-01
用途:
野外薪棚に
卸売・小売業

これは凄い薪に虫生ごみに付く小さい虫みたいなのが薪棚近辺に飛んでたが塗った瞬間に
居なくなりました、塗り安くとても良い

対象商品:
21002162
2023-11-24
用途:
ウッドデッキの補修作業
製造業

量も丁度良い大きさで取り回しが楽、 1缶(6.5kg)

対象商品:
21002153
2023-05-13
用途:
倉庫の壁に塗布
サービス業

木造の倉庫の壁に、必要に応じて塗布しています。臭うが、外壁なので気にしていません。これのおかげで腐食が防げていると感じています。

対象商品:
21002178
2023-03-30
用途:
木杭の防腐
大東興産株式会社 様

液体で使いやすく、木質にしみこむので効果を期待しています。

対象商品:
21002178
2020-03-13
用途:
ウッドデッキメンテナンス
サービス業

使用木材が2X4の洋材なのでこの強力タイプを年1回浸み込ませています。一か月くらいでほぼ匂いが消えます、こちら田舎の山間なので気になりませんが都会では周囲に気を使ったほうが良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
21002144
2020-05-12
用途:
ウッドデッキの塗装。
その他業種

ウッドデッキを定期的に塗装するのにコストが安いのが良い。

対象商品:
21002153
2019-10-14
用途:
木の羽目板の保守

以前から時々使用しています。木造住宅の保守用に備品として購入しました。単価的に満足です。ただし、塗布後はかなりの臭いがする為、注意が必要です。

対象商品:
21002178
2019-09-04
用途:
デッキ階段
有限会社オカザキ 様 (飲食業)

匂いが凄いのですが他の水性、油性問わず浸透性防腐に優れています。
1〜2週間すれば匂いも落ち着きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする