シールチェーン 530RR/SM シルバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数148L 注文コード21012330 品番530RR/SM(CR;NP) 148L MLJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,560
この商品はリンク数34種類から選べます 他の種類を見る

EK530サイズ SXリングシールチェーン EK530RR/SM(CR;NP) シルバーカラー
轄]沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている轄]沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ハーレーのチェーンコンバートや旧車向けの「ストリート用 薄型シールチェーン」です。
EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有している特殊シールです。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「〜1000ccまで」「ハーレーは全機種対応可能」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー リンク数148L 継手MLJ(カシメジョイント) 適合排気量(cc)〜1000cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14774814
2020-01-29
用途:
旧いバイクに

エンジンケース、タイヤともに離隔が取れて干渉しなくなりました。

対象商品:
40464295
2013-03-23
用途:
自分のバイクのチェーンを入れ替えた

注文したチェーンは駒数53個の530のはずが、届いたパッケージの貼り付けシールは530になっているのですが、ふたを開けたところに印刷してある数字は○○の59となっていて実際59駒あることが作業途中でわかりました。
また、元のチェーンにもどすこともままならないので、グラインダー+チェーンカッターにて6コマ減らし無事換装できました。
もっと良く確認の上お送りいただくようメーカーに指導お願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする