曜日別特売
5-557 三角くじ 機械貼 ササガワ 21018332

三角くじ 機械貼

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(600枚)
種別ハズレ
ハズレ
残念賞
無字(等級なし)
参加賞
6等
7等
8等
9等
10等
特賞
1等
2等
3等
4等
5等
当り
A賞
B賞
C賞
D賞
E賞
F賞
内容量1冊(600枚)注文コード21018332品番5-557
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パーティ・イベント・売り出しに欠かせないアイテムが便利なシートになりました。シート状に連なった状態から切り離せば、貼り合わさった三角くじのできあがり。三角くじにミシン目が入っているので開けるもの簡単。1シートに同じ等級が12枚ついています。

種別ハズレ材質上質紙寸法(mm)(斜辺)70×(底辺)98シートサイズ(mm)230×156坪量(g/m2)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21018287
2024-04-26
用途: イベントにて使用

いままでは手書きで等数を記載していましたがこちらは記載済みでカットのみでしたのでとても楽でした。等数で注文できるのも良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする