ホイールチョック 2WAYモトバインディング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21027082 品番D36-51-101
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

幅が130mm以下のタイヤであれば8〜21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8〜21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21027082
2016-11-24
用途:
オートバイの車載時に固定用
製造業

これは失敗しました。説明書では12インチ車にも対応との事でしたが、幅が広く12インチ車では固定出来ません。コンパクトで車載時に助かると思い購入したのですが・・・。17インチ以上のバイクで使用する方が良いと思いますよ。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品ですが、12インチの場合は、折りたたんで使用する商品になるとのことです。
恐れ入りますが、今一度使用状況をご確認頂けますでしょうか。
もし、折りたたんでも幅が広いなどございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする