DRC(ダートフリーク)
DRC(ダートフリーク)の バイクメンテナンスツール
DRC(ダートフリーク)の 洗車ブラシ
チェーンブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21027308
品番
D59-22-003
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
色
チタンカラー
材質(本体)
アルマイト
質量(g)
約100
材質(ブラシ部)
樹脂