EBS318S EZ-FIT BAR(イージーフィットバー) セパレートハンドル EFFEX(エフェックス) 21039043

EBS318S EZ-FIT BAR(イージーフィットバー) セパレートハンドル EFFEX(エフェックス) 21039043 EBS318S EZ-FIT BAR(イージーフィットバー) セパレートハンドル EFFEX(エフェックス) 21039043

EZ-FIT BAR(イージーフィットバー) セパレートハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード21039043 品番EBS318S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ちょっと緩めの垂れ角が、手首の窮屈感を軽減。ノーマル垂れ角に対して-3°緩和。ケーブル類交換不要。スイッチ穴加工済。バーエンド部ノーマル比:(品番:EBS318S)約17mmUP、(品番:EBS526S)約19mmUP。

材質アルミ 内径(Φmm)14.6 角度(°)(垂れ角)7 外径(Φmm)22.2 適合車種YZF-R1/SP (04-08) オフセット41.5mm ホルダー径(mm)Φ50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする