フォークオイルシール

(51件のレビュー)
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 内径(Φmm)32 外径(Φmm)42 厚さ(mm)8/9 注文コード21040565 品番ARI.014
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は内径・外径・厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。

フォーク寸法(mm)Φ32 内径×外径×厚さ(mm)32×42×8/9 付属品フォークシールグリス 適合GUZZI V35 77-84 内径(Φmm)32 外径(Φmm)42 厚さ(mm)8/9
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合はあくまで参考になります。
※モデルや年式により仕様が異なる場合がございますので、ご購入前に必ずご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
オートバイでの使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正以外ではアリート製を使用していますが問題が起きたことはありません。

2025-05-22
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

出荷まで数日かかりましたが、二輪用品の社外部品がモノタロウで注文できるのは他の消耗品とまとめて買えるため助かっています。性能的にも文句なく、本メーカーの製品は他車種分も含めいつもリピートしています。

対象商品:
21040592
2023-10-30
用途:
フォークシール交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

マルゾッキM1Rに使用しました。
サイズが特殊なので、これしか選択肢がありません。
製品としては申し分ないです。

対象商品:
21040574
2023-05-05
用途:
倒立フロントフォークリップシール交換
サービス業

高価で(倍以上)納期不安定で(2ヶ月以上)塩対応の正規*の(部品単体購入は煙たがれる)純正部品より、迅速で製品自体のスペックも純正同等で最高のCP。セルフメンテ派にはぜひお薦めしたい製品。

対象商品:
21040538
2023-01-18
用途:
車のメンテナンス

過去に何度か使用した結果、純正部品よりも耐久性があるので今回も再度購入させて頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
21040696
2022-05-08
用途:
フロントフォーク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

GSF750のフロントフォーク修理に使用。リーズナブルなのにフリクション少なめでいいですね。巷に良くある安物シールは、外径にバラつきがあって、挿入するのに大変なことがあったりしますが、その辺りの作りに間違いないですね。

対象商品:
21040617
2022-04-09
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

古いバイクでなかなかオイルシールを探し出すのが大変でした。また、あっても金額的に高い感じでしたが、こちらでは安く購入することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
21040547
2022-08-23
用途:
オートバイ整備

まだ作業してませんが
問題無いと思います
モノタロウは色々な商品があり良く利用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする