曜日別特売
6218 プレミアム スロットルアシスト Kuryakyn 21041152

6218 プレミアム スロットルアシスト Kuryakyn 21041152
6218 プレミアム スロットルアシスト Kuryakyn 21041152

プレミアム スロットルアシスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21041152品番6218
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

外径29mm~44mmまでのグリップに対応します。

適合汎用
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。
※小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21041152
2017-10-02
用途: NC700X DCT 純正グリップヒーター付きに装備
その他業種

グリップヒーター付きのDCTなので装着可能か心配でしたが何とか付きました
ただし、装着済みのグリップヒーターのケーブルとの緩衝を防ぐためとキルスイッチとスターターの間にシフトモードの切り替えスイッチがあるため、通常とは違う位置(グリップ上部)にレバーが来るように装着しています
慣れれば問題なく使用できます
右手をグリップからちょっと離したい時などには非常に助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする