8インチワイドタイヤ B77(バナナ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21043277 品番 4M-B77-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。
110/80-8は2.5〜3.5J、120/70-8は2.75〜4.0Jのホイルに適合。
F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。
フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。
通年使えるミディアムコンパウンド。
排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。

タイヤサイズ110/80-8 タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)8 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※8インチチューブが必要です。推奨リムサイズ2.50〜3.50J、別途使用するリムサイズに合わせて(品番:4M-B77-110)300/350-8 L型バルブチューブ/(品番:4M-B77-120)350/400-8 L型バルブチューブが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21043277
2017-07-17
用途:
修理・交換作業
徳島厚生連 様 (医療・福祉・介護関連業)

110/80 8インチを発注したが、包装を取ると120/70 8インチであった。発注から配送に時間がかかった上、違う商品であり、交換が非常に遅れた。
交換について連絡後、再度、こちらから連絡するまで連絡はなかった。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする