スクリューフィーダー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21044038 品番VSF-5
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。

入力電圧(V)DC15 付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0〜2.0用・M2.3〜5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番792-3392 質量(kg)2.2(付属品除く) 容量(mL)(ネジ)200 使用温度(℃)0〜40 適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0〜M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず) 設置場所屋内に限る 入力電流(A)0.7 使用湿度(%RH)10〜95(ただし、結露のないこと)

商品説明動画

VESSEL Electric Screwdriver
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21044038
2022-06-17
用途:
試作機械用
アルマック株式会社 様

新規機械設計に試用として購入します。改善してより良い機械へ満足度を上げたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする