曜日別特売
- 鉄部用クリヤコート アサヒペン 21047303

鉄部用クリヤコート

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(700mL)
内容量1缶(700mL)注文コード21047303品番-
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます

用途
鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
クリヤ(透明)主な用途鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ使用場所屋内用特性防サビ乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60希釈剤うすめずにそのままお使いください危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.7L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)7.7~9.1塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)4.6~5.4危険物の性状非水溶性
関連資料:
注意
※水性塗料、油性塗料、一部焼き付け塗料の上からの塗装には適しません。
※アルミやブリキに塗装する場合は、研磨が必要です。
※貴金属・トタン屋根、また、自動車・バイクの補修やテーブルの天面、床面には適しません。
※絶えず水がかかったり、水につかる所やいつも湿っている所には適しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: 表面保護
教育・研究機関

金属表面の地肌を生かしたさび止め用として使用しています.本来の目的外使用かもしれませんので,様子見です.

対象商品 : 21047294
2024-06-09
用途: アマチュア無線で使用、自分でアンテナ工事をします。
その他業種

アンテナ専用の塗料は販売されていますが、少ない容量と値段が高すぎです、専用塗料を
よく調べたら成分は「ラッカー」となっていましたので、「わざわざ高価な専用塗料を買わなくてもよいのでは」と考えました。
やっとハケで塗る事ができるものが見つかり大変満足しています、これでアンテナも
長持ちしてメンテナンスも楽になりました。

対象商品 : 21047294
2022-11-07
用途: 整備
有限会社坂口通信運輸・通信業

対応も迅速でとても信頼してお取り引きができました。とても良い商品でした。又機会があれば利用したいと思います。

対象商品 : 21047303
2021-05-21
用途: ガレージの壁に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

物置型の薄い鉄板ガレージが表面を触ると白い粉がつくようになったためDIYで塗り直しをしました。クリアなのでムラになってもわかりにくいのは良いです。ローラーで塗るとローラーに持って行かれる量が多かったので、コテバケにしたら良い感じです。あまり伸びないので2.5管使用しました。(車1台分ガレージで) 水性となやんだらこちらのが間違いないかと。

対象商品 : 21047303
2020-10-19
用途: アルカリイオン化反応対応

屋外で異種金属パイプをユニバーサルジョイントで繋ぐ為、アルカリイオン化反応対応を起こさない様に、ユニバーサルジョイントを丸ごとクリヤコートの缶の中に沈めて塗装した。缶は丁度良い大きさで、一度に厚く綺麗に塗装できた。

1が参考にしています
対象商品 : 21047294
2019-10-13
用途: 車の塩害防止
その他業種

ラッカー系の塗料にしては、とても刷毛塗りしやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする