クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21049737
品番
256801
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
62
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。