子供用ソファ CUDDLE FRENDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプパンダ 注文コード21069626 品番TAN-238P
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

大きなぬいぐるみがお子様を優しく抱きしめる、そんなほほえましい光景をインテリアの一部に。
皆の人気者のパンダ、童話でお馴染みのクマ(ベージュ・モカブラウン)、くちばしが愛くるしいアヒル、さらには女の子に大人気のユニコーン、と5種類。
さらにセットの丸洗い可能の専用カバーを付ければ、食べこぼし等のうっかり汚れも防止。
デザインはまるで赤ちゃんのスタイ(前掛け)のよう。
カバーはセットで2枚ついているので、いつでも清潔。

用途ソファ、ぬいぐるみ 材質本体:ポリエステル、中綿:ポリエステル 寸法(mm)座面:440×250、背もたれ:320×250 タイプパンダ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×430×460 座面高さ(mm)170

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥550 / 税込 ¥605
沖縄地方数量1につき ¥3,520 / 税込 ¥3,872
離島数量1につき ¥4,224 / 税込 ¥4,646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする