STAR Light
STAR Lightの スマホ/タブレット関連アクセサリ
STAR Lightの モバイルバッテリー/充電器
STAR Lightの モバイルバッテリー
単3型乾電池式充電器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21079049
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
市販の単3アルカリ乾電池×4本を使用してスマートホンなどに充電出来ます。
切り替え式スライドスイッチで簡単操作
LEDライト付きで非常時や災害時に便利です。
質量(g)
約40
色(本体)
黒色
付属品
充電専用USB Type-Cケーブル×1本 (長さ約30cm)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約67×88×18
電源
単3形乾電池×4本 (別売)
出力電圧(V)
DC5
出力電流(mA)
800