オフセット砥石ステン専用46

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21089680 品番100X6X15MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。
鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。
研削力が高く、ヤケが少ないです。
従来品にないソフトなタッチで作業ができます。

用途ステンレス鋼の研削。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度46 厚さ(mm)6 砥材46L 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする