SK11
SK11の 切断
SK11の 切断砥石
SK11の 金属用
切断砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚組)
外径(Φmm)
405
注文コード
21089698
品番
405X3.0X25.4MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。
切れ味の良い金属専用砥石です。
粒度
36
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
用途
金属(鉄)の切断作業。
適合機種
高速切断機
砥材
A36S
外径(Φmm)
405
適合材
金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)
63
注意
※砥石カバーを必ず取り付けて使用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※砥石の側面は使用しないで下さい。