曜日別特売
SMD-180 マルチダイヤモンドカッター SK11 21089829

SMD-180 マルチダイヤモンドカッター SK11 21089829
SMD-180 マルチダイヤモンドカッター SK11 21089829

マルチダイヤモンドカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)180
内容量1枚注文コード21089829品番SMD-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。
特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。

用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ外径(Φmm)180内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2ダイヤ幅(mm)7材質(刃先)ダイヤモンドチップ

商品説明動画

ダイヤモンドカッター ファイブスターシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67371912
2021-01-03
用途: ディスクグラインダーの替え刃
ハマイ景観企画建設業・工事業

今まで使った中では一番切れ味が安定しています。コストパフォーマンスの良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする