排水用皿

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21104064 品番 H40F-37
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
寸法(外径×高さ)(mm)37×1.7 材質黄銅 材質(本体)黄銅 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)37×1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
築古アパートの無くなっていた排水用皿として
株式会社ヴォルテックス 様 (不動産業)

築古アパートの無くなっていたスノコと排水用皿を探していて、モノタロウで両方検索してみました。スノコの方は私に適したものは有りませんでしたが、排水用皿については幾種類かあり、事前にサイズを測って居たことと状況を把握していたことから、一寸プラステックぽくって中が窪んでいるタイプではなく、この頑丈そうで平面の物にしました。特にスノコは無しにしましたので、引っ張り易さと足で踏んでも問題ない頑丈さが選んだ理由です。

対象商品:
21104186
2025-12-19
用途:
作業口

排水口のゴミ取り用として使用してます
金物屋さんがなくなって
ホームセンターでは取り扱っておらず
こちらで見つけて、購入し重宝してます

2025-03-09
用途:
バスユニット排水口
サービス業

既存の物が紛失してしまい探していました、ちょっと違う形状の物がなく外径があったので購入しました、若干は違和感はありますが使用感は問題ありません。

2025-04-24
用途:
排水口の蓋
農・林・水産業

大きさが細かい単位であるので、ピッタリなサイズを選べたので助かりました。

対象商品:
21104484
2024-01-05
用途:
代替

直径さえ合っていれば多少形が違っていても、他社代替品として使える

2人が参考にしています
対象商品:
21104457
2022-08-21
用途:
トイレ排水トラップの目皿交換しました。
有限会社マツダ工務店 様 (建設業・工事業)

20年以上経過したので錆びて排水が流れ悪くなったので新しく交換しました。
合わせてトラップも交換、サイズが合う事が一番重要でしたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21104283
2021-10-02
用途:
ベランダ排水口の交換
製造業

サイズが1mmおきと選択が豊富で、家の排水溝にぴったりのもので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21104448
2019-11-07
用途:
浴室排水口の修理
飲食業

排水口のトラップが劣化していたので、ついでに交換しました。
本当は、ワントラップワンに合う皿がほしかったのですが、古い建物なので、
適合するものが無く、サイズの豊富なこの皿を選びました。
ワントラップワンの突起部が合わず、遊びがあるので、隙間を充填して固定しました。
ワントラップワンに付属のねじは、皿ねじで、この皿では浮いてしまうので、手持ちにあった
低頭ねじに交換しました。
正式対応ではないですが、見た目も満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする